Motion
HDRF175-60/1-H-56C

WORLDWIDE ELECTRIC CORP
HDRF175-60/1-H-56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05936362
N° MFRHDRF175-60/1-H-56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WORLDWIDE ELECTRIC CORP
HDRF175-60/1-H-56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05936362
N° MFRHDRF175-60/1-H-56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
HDRF175-60/1-H-56C RÉDUCTEUR
  • Les réducteurs d’engrenages à vis sans fin (HdR) à angle droit en fonte robuste de WorldWide Electric sont dotés d’une construction solide en fonte monopièce, d’arbres en acier au carbone durables et de la flexibilité de plusieurs configurations.
  • Offrant une interchangeabilité universelle avec de nombreuses grandes marques, le HdR de WorldWide Electric est un excellent choix pour remplacer les unités existantes et les installations entièrement nouvelles