Motion
NU2232-E-M1A-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NU2232-E-M1A-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05936799
N° MFRNU2232-E-M1A-C3
Prix10,781.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2232-E-M1A-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05936799
N° MFRNU2232-E-M1A-C3
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
Prix10,781.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801397094
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4012801397094

Aperçu

Description du fabricant
NU2232-E-XL-M1A-C3