Aperçu
- Conçu pour les applications industrielles
- Boîtier robuste en aluminium avec joint IP69K/IP67
- Boîtier à revêtement E pour une résistance à la corrosion
- Entretien minimal
- Options électroniques intégrées
- Caractéristiques haut de gamme à faible coût
- Trous de montage intégrés
- Charge dynamique maximale : 130 N (30 lbf)
- Version Vitesse : Standard
- Adaptateur : Orientation standard
- Applications : véhicules agricoles, applications marines, balayeuses de rue, moteurs auxiliaires, génératrices mobiles, équipement de construction, véhicules militaires et de sauvetage, camions, chariots élévateurs à fourche, camions à pompe, équipement de jardin et foresterie, véhicules de transport de masse, équipement minier, automatisation industrielleCotes de température
- Standard : -40°F (-40°C) à +185°F (+85°C)
- Élevé : -40°F (-40°C) à +257°F (+125°C)
- Fabricant : Thomson-Danaher