Motion
MSG232NLPA  2 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
MSG232NLPA 2 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 2 po DI
N° D’ARTICLE MI05939216
N° MFRMSG232NLPA 2 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MSG232NLPA 2 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 2 po DI
N° D’ARTICLE MI05939216
N° MFRMSG232NLPA 2 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.0600 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • Poids
    2.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864845694
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864845694

Aperçu

Description du fabricant
MSG232NLPA BRG& S.S. MSG232NL
  • Roulement à billes non monté de 2 po, service moyen, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique