Motion
MEHBS223N  1 7/16 CROCHETS NOIR BOULE BRG

LINK-BELT
MEHBS223N 1 7/16 HANGER BLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.4375 po DI, 4.0000 po DE, 1.3400 po de largeur, fonte, service moyen, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05939245
N° MFRMEHBS223N 1 7/16 HANGER BLK BALL BRG
Prix376.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MEHBS223N 1 7/16 HANGER BLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.4375 po DI, 4.0000 po DE, 1.3400 po de largeur, fonte, service moyen, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05939245
N° MFRMEHBS223N 1 7/16 HANGER BLK BALL BRG
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
Prix376.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Global Largeur  
    1.3400 po

Détails

  • Type de service
    Service moyen
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864874717
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864874717

Aperçu

Description du fabricant
MEHBS223N NOIR SUSPENDU MEHBS223N