Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter3 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Longueur totale8.3750 po
- Overall Width2.0625 po
Details
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864874625
- Rpm max.2700 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale17420 lbf
- Capacité de charge statique radiale11400 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864874625
Aperçu
Description du fabricant
MCHBS248N NOIR SUSPENDU MCHBS248N