Motion
MCHBS216N 1 SUPPORT BOULE NOIR BRG

LINK-BELT
MCHBS216N 1 HANGER BLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.0000 po DI, 3.3750 po DE, 7.2200 po de largeur, fonte, service moyen, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05939253
N° MFRMCHBS216N 1 HANGER BLK BALL BRG
Prix323.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MCHBS216N 1 HANGER BLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.0000 po DI, 3.3750 po DE, 7.2200 po de largeur, fonte, service moyen, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05939253
N° MFRMCHBS216N 1 HANGER BLK BALL BRG
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
Votre prix323.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Longueur totale
    4.1875 po
  • Global Largeur  
    7.2200 po

Détails

  • Type de service
    Service moyen
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864874540
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864874540

Aperçu

Description du fabricant
MCHBS216N NOIR SUSPENDU MCHBS216N