Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Largeur du boîtier2 1/2 po
- Hauteur totale5.8750 po
- Longueur totale6.8125 po
- Code de taille211
- Poids8.87 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantMTHS231N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864806688
- Rpm max.4360 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Roulement de rechangeMSG231NLPA
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- CUP_NON662864806688
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0437 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage moyen, bloc de prise en charge à fente large en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique