Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Largeur du boîtier2 1/16 po
- Hauteur totale2.4400 po
- Longueur totale7.9400 po
- Largeur totale4.6900 po
- Code de taille210
- Poids5.13 lb
Détails
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantMTHS228N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864806671
- Rpm max.4800 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Roulement de rechangeMSG228NLPA
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- Type d’unitéMontage latéral
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, service moyen, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique