Motion
MPS231N  1 15/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
MPS231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939347
N° MFRMPS231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix350.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MPS231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939347
N° MFRMPS231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix350.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9063 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Poids
    7.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864805667
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864805667

Aperçu

Description du fabricant
MPS231N OREILLERNOIR MPS231N