Motion
MPS228N  1 3/4 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
MPS228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/4 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939348
N° MFRMPS228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MPS228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/4 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939348
N° MFRMPS228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur totale
    2.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864805643
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864805643

Aperçu

Description du fabricant
MPS228N OREILLERNOIR MPS228N

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer