Motion
PTY123
Trousse de réparation d’enveloppe de tuyau -
N° D’ARTICLE MI05939484
N° MFRPTY123
Prix519.39 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de réparation d’enveloppe de tuyau -
N° D’ARTICLE MI05939484
N° MFRPTY123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix519.39 $/boîte

Spécifications

Détails

  • Application
    Trousse de réparation pour tuyau sous pression jusqu'à 2 po de diamètre

Aperçu

Description du fabricant
PTY123 EMBALLAGE DE TUYAU POUR 2 PO
  • Chaque trousse contient des matériaux pour restaurer un tuyau ou un joint, même si elle est pressurisée jusqu’à 60psi
  • Fonctionne sur la plupart des tuyaux, y compris le PVC, le cuivre, l’acier galvanisé, le caoutchouc, le plomb et le fer
  • Les matériaux adhèrent aux surfaces humides ou sèches pour permettre des réparations sans drainer les tuyaux
  • Appliquez du ruban sensible à la pression et du mastic de réparation PIG® sous l’enveloppe extérieure pour renforcer l’étanchéité
  • L’enveloppe en fibre de verre imprégnée de polyuréthane dépasse la pression nominale d’éclatement d’origine des tuyaux
  • Les gants en nitrile protègent les mains pendant la réparation
  • Durcissement en environ 30 minutes à 75°F
  • La réparation finale n’est pas affectée par l’eau salée
  • Certifié NSF pour une utilisation sécuritaire sur les conduites d’eau potable