Motion
CR-3-XE
Rouleau à tête plate à fentes suiveur de came - série CR, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI05942262
N° MFRCR-3-XE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête plate à fentes suiveur de came - série CR, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI05942262
N° MFRCR-3-XE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.245 po
  • Excentricité
    0.06 po
  • Taille du lubrifiant
    0.2500 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    4.1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Goujon de type suiveur à came Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou de fente Configuration excentrique
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-3-XE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    S.O.
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Série CR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR

Aperçu

Description du fabricant
CR 3-XE
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques