Motion
CR-4-B
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate CR-4-B - série CR, diamètre de rouleau 4.0000 po, largeur de rouleau 2.2500 po, diamètre de goujon 1.5000 po, longueur de goujon 3.5000 po, non scellé, matériau en acier à roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942649
N° MFRCR-4-B
Prix475.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate CR-4-B - série CR, diamètre de rouleau 4.0000 po, largeur de rouleau 2.2500 po, diamètre de goujon 1.5000 po, longueur de goujon 3.5000 po, non scellé, matériau en acier à roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942649
N° MFRCR-4-B
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
Prix475.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.2500 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/2-12
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    9.46 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-4-B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041048027
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    CR-4-B
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35980 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Série CR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041048027

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CR 4-B (CF-4-B)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques