Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord40
- Bride extérieure Diamètre4.3800 po
- Alésage maximal Diamètre1.3750 po
- Poids0.85 lb
Détails
- Matériau de la brideAcier
- Type de brideEntretoise
- Puissance à 100 tr/min2 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144394965
- Rpm max.8000 tr/min
- SérieDeltaflex