Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9.5
- Poids0.3
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, foresterie, usage général, industriel, cour et travail sur le terrain
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurBlanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Style de pouceEncart
Aperçu
- Doublure Thinsulate 3M C100
- Cuir de vache pleine fleur
- Style conducteur avec pouce intégré
- Poignet élastique froncé
- Manchette à enfiler