Motion
T4A60-B

Tricom
T4A60-B

Pompe à déchets centrifuge à apprêt automatique T4A60-B - 720 gal/min, 115 pi de tête, 4 ports à bride no 150
N° D’ARTICLE MI05960108
N° MFRT4A60-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tricom
T4A60-B

Pompe à déchets centrifuge à apprêt automatique T4A60-B - 720 gal/min, 115 pi de tête, 4 ports à bride no 150
N° D’ARTICLE MI05960108
N° MFRT4A60-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    Bride 4 po 150#
  • Pied de tête max.
    115 pi

Détails

  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3 po de diamètre
  • Débit maximum
    720 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Conception du type
    Déchets d’auto-apprêt Centrifugal
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
AUTO-APPRÊT T4A60-B TCT 4" T CI