Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.500 po
- Largeur totale0.375 po
- Diamètre de l’arbre1.500 po
Détails
- Matériau pour les lèvresPTFE
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893499970
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de course à sec
- Faible coefficient de friction
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Résistant aux mélanges d’hydrocarbures et d’oxygène.