Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Accident vasculaire cérébral10.0000 po
Détails
- Changement automatiqueAvec interrupteur automatique (piston magnétique)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride avant
- Nombre de commutateurs2
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieNCA1
Aperçu
- Cylindre de service moyen, type non rotatif
- Précision de la tige non rotative : 0.5°
- Tailles d’alésage : 1½, 2, 2½ po
- Options de montage 12 disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique