Spécifications
Dimensions
- Taille2X Grand
Détails
- Règlement sur la liste des approbations• CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 Classe 3 Type P et R
- CouleurJaune
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge
- Type de vêtementCombinaison 1-Piece
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- MatérielTricot de polyester
- Type de pantalonSalopette bavette
Aperçu
- Tricot en polyester
- CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 Classe 3 Type P et R
- Ruban réfléchissant StarTech®
- Panneaux d’aération en maille sur le haut des bras et les jambes
- Fermeture éclair bidirectionnelle en laiton
- 2 courroies de fixation pour radiophone
- 2-way 28" leg zippers for ventilation and easy boot access
- Poignets à bouton-pression ajustables
- 7 poches de rangement : 2 à l’arrière, 2 à la poitrine, 2 sur le côté, 1 outil
- Boucle pour marteau
- 2 poches à traverser
- Taille élastique