Spécifications
Dimensions
- Filetage du trou central Taille5/8-11 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 29
- GradeGrain grossier
- Numéro de grainP60
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66254420012
Aperçu
- Abrasif en alumine de zircone de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie - à un prix initial bas
- Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
- Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
- Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
- Grain moyen 60 pour le mélange et l’ébavurage