Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale3.6900 po
- Taille du filetage3/8-24 po
- Poids1.70 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864826501
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointE1 Joint Viton
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864826501
Aperçu
- Roulements à billes non montés de 1 15/16 po, service intermédiaire, verrouillage par vis de réglage, joint de contact Viton à lèvre unique, augmentation du dégagement, graisse haute température, retenues en acier