Motion
NA6905
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI05968876
N° MFRNA6905
Prix110.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI05968876
N° MFRNA6905

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    42100 N
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NA69
  • Capacité de charge statique
    64300 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
NA6905 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté