Motion
POSB16
N° D’ARTICLE MI05968887
N° MFRPOSB16
Prix285.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05968887
N° MFRPOSB16
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
Prix285.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.75 po
  • Diamètre extérieur maximal
    2.75 po
  • Hauteur totale
    5.5 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.53 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    POSB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -12UNF
  • CUP_NON
    4549557049903

Aperçu

Description du fabricant
POSB16 BOUT DE TIGE, MÂLE, 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté