Motion
7823590
Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI05968928
N° MFR7823590
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI05968928
N° MFR7823590

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.500 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    6315 lbf
  • Bride
    Inclus
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Précharge à deux écrous
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    0.71 po-oz
  • Capacité de charge statique
    81938 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
7823590 VIS À BILLES PRÉCHARGÉES