Motion
XT-XWHM-Y-NA
Détecteur multigaz portatif – combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone
N° D’ARTICLE MI05970693
N° MFRXT-XWHM-Y-NA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur multigaz portatif – combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone
N° D’ARTICLE MI05970693
N° MFRXT-XWHM-Y-NA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    2 po
  • Hauteur totale
    5.1 po
  • Largeur totale
    2.8 po

Détails

  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Combustible, oxygène, sulfure d’hydrogène, monoxyde de carbone
  • Plage de mesure
    Combustible – 0 à 100 % LIE, oxygène – 0 à 30 % vol., sulfure d’hydrogène – 0 à 200 ppm, monoxyde de carbone – 0 à 1000ppm

Aperçu

Description du fabricant
XTXWHMYNA GASALERT MAX XT II 4GAS H2S