Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue5-15/16 po
- Taille du port d’entrée2 po NPT
- Pied de tête max.150 pi
- Taille du port de sortie1-1/2 po NPT
Détails
- 2Nd Soutien du lien d’ing. du produit
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 2 po x 1-1/2 po
- EnceinteODP
- Fréquence60 Hz
- Puissance5 hp
- Pression maximale65 psi
- Rpm max.3500 tr/min
- Débit maximum180 gal/min
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte, bronze ajustée
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Buna-N
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension208–230/460 V
- Matériaux mouillésFonte/Bronze ajusté