Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche17/32 po
- Longueur de cannelure3-1/8 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeDroite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionAcier inox bronze
- MatérielMélange de cobalt
- Qualité du matérielM35
- Nombre de cannelures2
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeTige réduite de 3 plats
- SpécificationPour acier à haute résistance
- CUP_NON662980062586
Aperçu
- Les méplats 3 sur la tige empêchent le glissement à l’intérieur du mandrin; percent plus de trous, plus rapidement; la géométrie exclusive des points élimine le pré-perçage; traitement de surface spécial en acier inox bronze; à utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable; SST+ ½ po Prentice sont des mèches de grand diamètre robustes pour une utilisation dans les perceuses portatives, les perceuses à colonne et les perceuses à base magnétique avec une capacité de mandrin de ½ po. Leurs pointes extra-dures permettent le perçage de plusieurs autres trous entre les affûtages. Ils sont fabriqués avec un mélange de cobalt pour une durée de vie plus longue.