Motion
01M536
PERCEUSE Prentice 9/16 po SST+ 135° 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05997408
N° MFR01M536
Prix96.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PERCEUSE Prentice 9/16 po SST+ 135° 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05997408
N° MFR01M536
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
Prix96.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    9/16 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Acier inox bronze
  • Matériel
    Mélange de cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Tige réduite de 3 plats
  • Spécification
    Pour acier à haute résistance
  • CUP_NON
    662980060582

Aperçu

Description du fabricant
01-M 536 9/16 SST PERCEUSE EN PRENTICE
  • Les méplats 3 sur la tige empêchent le glissement à l’intérieur du mandrin; percent plus de trous, plus rapidement; la géométrie exclusive des points élimine le pré-perçage; traitement de surface spécial en acier inox bronze; à utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable; SST+ ½ po Prentice sont des mèches de grand diamètre robustes pour une utilisation dans les perceuses portatives, les perceuses à colonne et les perceuses à base magnétique avec une capacité de mandrin de ½ po. Leurs pointes extra-dures permettent le perçage de plusieurs autres trous entre les affûtages. Ils sont fabriqués avec un mélange de cobalt pour une durée de vie plus longue.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté