Motion
531RT15
Bandes de protection de rail - Style de rail : standard, série 500
N° D’ARTICLE MI06001492
N° MFR531RT15
Prix106.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandes de protection de rail - Style de rail : standard, série 500
N° D’ARTICLE MI06001492
N° MFR531RT15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix106.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.10.5012
  • Numéro CUP du fabricant
    662486732365
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486732365

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 531RT15 MYLAR