Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids77.16 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique24700 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT303720C3 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 77.16 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements miniers, les systèmes d’engrenages industriels et les applications de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT303720C3
- Rpm max.17000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique35400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation