Motion
6007-2RZTN9/HC5C3WT

SKF
6007-2RZTN9/HC5C3WT

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 14 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI06006940
N° MFR6007-2RZTN9/HC5C3WT
Prix705.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6007-2RZTN9/HC5C3WT

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 14 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI06006940
N° MFR6007-2RZTN9/HC5C3WT
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
Prix705.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    6007-2RZ-TN9-HC5C3WT BRG
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6007-2RZTN9/HC5C3WT est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, un alésage droit, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 14 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007-2RZTN9/HC5C3WT
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3570 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2290 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571543840

Aperçu

Description du fabricant
6007-2RZ-TN9-HC5C3WT BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température