Motion
66252841913

NORTON ABRASIVES
66252841913

Meule tronçonneuse – Type 27; Type 42, 4-1/2 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, grain 24 , 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI06006944
N° MFR66252841913
Prix7.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841913

Meule tronçonneuse – Type 27; Type 42, 4-1/2 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, grain 24 , 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI06006944
N° MFR66252841913

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.0450 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66252841913
  • Type de roue
    Type 27;Type 42

Aperçu

Description du fabricant
66252841913 GEMINI 4-1/2 X 0,045 X 5/8-11
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon