Motion
7045-02-10-6149

BRENNAN INDUSTRIES INC
7045-02-10-6149

7045-02-10-6149 M10 MÂLE X 1/8 FNPT
N° D’ARTICLE MI06014968
N° MFR7045-02-10-6149
Prix11.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7045-02-10-6149

7045-02-10-6149 M10 MÂLE X 1/8 FNPT
N° D’ARTICLE MI06014968
N° MFR7045-02-10-6149
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
Prix11.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po, 10 mm
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po, 10 mm
  • Type de taille End 2
    M10 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 1/8 po x 10 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    1/8-27 NPTF, M10X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7045

Aperçu

Description du fabricant
7045-02-10-6149 M10 MÂLE X 1/8 FNPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté