Motion
M352G
Manille d’ancrage – 3/4 po, capacité de 6-1/2 tonnes, acier allié, galvanisé
N° D’ARTICLE MI06016401
N° MFRM352G
Prix40.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage – 3/4 po, capacité de 6-1/2 tonnes, acier allié, galvanisé
N° D’ARTICLE MI06016401
N° MFRM352G
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
Votre prix40.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.88 po
  • Diamètre de l’œil
    0.95 po
  • Longueur intérieure de la manille
    2.84 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.89 po
  • Taille de la manille
    3/4 po
  • Poids
    2.25 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.28 po
  • Limite de charge de travail
    6 1/2 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 1/2 à 55 tonnes Tailles : 3/16 à 2-1/2 po Les manilles CM Super Strong sont des manilles de type carbone avec des cotes de résistance qui sont 17 à 5 % plus résistantes que les manilles en carbone de taille comparable. Par conséquent, ces manilles sont conçues avec un facteur de 6:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de NIP
    Épingle ronde
  • Normes respectées
    RR-C-271
  • Capacité de poids
    6-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M352G ARBRE
  • Fabriqué en micro-alliage d’acier domestique (É.-U.) techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité.
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 2 po
  • Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, galvanisés ou autocolorés
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Remarque : La goupille vissée et les manilles de boulon/écrou/godet ont un facteur de 6:1 conception. Les manilles à goupille ronde ont un facteur de 5:1 conception