Motion
10C212

TB WOODS
10C212

Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 10, 2.5000 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI06017624
N° MFR10C212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10C212

Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 10, 2.5000 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI06017624
N° MFR10C212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.6875 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Distance entre les arbres
    3.5625 à 5.2500 po
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650311
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    11350 po-lb (manchon d’hypolyle), 3735 po-lb (manchon en EPDM
  • CUP_NON
    698672650311

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE FLEXIBLE SÛRE 10C X 2-1/2