Motion
34-8743/TG
Gants résistants aux coupures, verts, 2XL, PR
N° D’ARTICLE MI06019202
N° MFR34-8743/XL
Prix12.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures, verts, 2XL, PR
N° D’ARTICLE MI06019202
N° MFR34-8743/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    9-39/64 po
  • Taille
    XL en oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens nous ont demandé de fabriquer un MaxiFlex® résistant aux coupures qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Nous l’avons fait. Voici. Nous l’appelons MaxiFlex® Cut.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume/doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Tricot
  • Description
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens nous ont demandé de fabriquer un MaxiFlex® résistant aux coupures qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Nous l’avons fait. Voici. Nous l’appelons MaxiFlex® Cut.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    3
  • EN388
    4331
  • Caractéristiques
    Fibres innovantes : nous nous approvisionnons en ingrédients de base pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort.
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de poignée
    Micromousse
  • Main
    Droite/gauche
  • Utilisation dans l’industrie
    bricolage, finition et inspection, jardinage, manipulation de petites pièces et composants huileux, assemblage, entretien, logistique et entreposage, opérations de câblage
  • Jauge de tricot
    15
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Polyéthylène haute performance
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Laine technique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314155512
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA
  • CUP_NON
    616314155512

Aperçu

Description du fabricant
34-8743-XL GANTS SMLS TRICOT CR NITR PAUME
  • Fibres innovantes : nous nous approvisionnons en ingrédients de base pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort.
  • Renforcement – entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible.
  • 360° respirabilité - le revêtement en nitrile micromousse breveté offre 360° respirabilité, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui.
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Forme, ajustement et sensation - imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort.
  • Dernière technologie de tricot : utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts.
  • Pénétration constante de la doublure – à partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce contre la peau.
  • La prise optimisée fournie par notre finition en micro-tasse permet une prise contrôlée.
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH.
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation.
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau.
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit.
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-8743V)