Motion
6010ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06022158
N° MFR6010ZZ
Prix97.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06022158
N° MFR6010ZZ
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
Prix97.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6010ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm pour les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013034
  • Tr/min maximum (graisse)
    9500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    11000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3750 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013034

Aperçu

Description du fabricant
6010ZZ BRG