Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Diamètre intérieur80 mm
- Extérieur Diamètre115 mm
- Global Largeur11 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineJP
- DescriptionRoulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
- Capacité de charge dynamique122000 N
- Code d’harmonisation8482.50.00.00
- Numéro CUP du fabricant4549557000522
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
- SérieAZK
- Capacité de charge statique427000 N
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
Aperçu
- Roulement du galet de butée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure