Motion
ET24-174-RSFN1S

THOMSON (ALTRA)
ET24-174-RSFN1S

Actionneur d’accélérateur Electrak® — Orientation du harnais : pivoté de 90° dans le boîtier, valeur nominale de température : standard, commande : fin des interrupteurs de fin de course
N° D’ARTICLE MI06026280
N° MFRET24-174-RSFN1S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
ET24-174-RSFN1S

Actionneur d’accélérateur Electrak® — Orientation du harnais : pivoté de 90° dans le boîtier, valeur nominale de température : standard, commande : fin des interrupteurs de fin de course
N° D’ARTICLE MI06026280
N° MFRET24-174-RSFN1S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRAK ET24-174-R-S-FN-1S
  • Conçu pour les applications industrielles
  • Boîtier robuste en aluminium avec joint IP69K/IP67
  • Boîtier à revêtement E pour une résistance à la corrosion
  • Entretien minimal
  • Options électroniques intégrées
  • Caractéristiques haut de gamme à faible coût
  • Trous de montage intégrés
  • Charge dynamique maximale : 130 N (30 lbf)
  • Version Vitesse : Standard
  • Adaptateur : Orientation standard
  • Applications : véhicules agricoles, applications marines, balayeuses de rue, moteurs auxiliaires, génératrices mobiles, équipement de construction, véhicules militaires et de sauvetage, camions, chariots élévateurs à fourche, camions à pompe, équipement de jardin et foresterie, véhicules de transport de masse, équipement minier, automatisation industrielleCotes de température
  • Standard : -40°F (-40°C) à +185°F (+85°C)
  • Élevé : -40°F (-40°C) à +257°F (+125°C)
  • Fabricant : Thomson-Danaher