Motion
325 50/1 A WR 56C  1.938

HUB CITY INC
325 50/1 A WR 56C 1.938

325 50/1 A WR 56C 1.938 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06027847
N° MFR325 50/1 A WR 56C 1.938
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
325 50/1 A WR 56C 1.938

325 50/1 A WR 56C 1.938 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06027847
N° MFR325 50/1 A WR 56C 1.938
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2851 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=50/1|STYLE=A|FS=56C|OD=2
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14945
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798970547
  • Puissance d’entrée maximale
    2.250 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798970547

Aperçu

Description du fabricant
325-A-50:1 56C -0230-14945
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®