Motion
GE 280TXA-2RS

SKF
GE 280TXA-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de bague intérieure de 155 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI06029183
N° MFRGE 280TXA-2RS
Prix33,264.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 280TXA-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de bague intérieure de 155 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI06029183
N° MFRGE 280TXA-2RS
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
Prix33,264.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    155 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Largeur totale
    155 mm
  • Poids
    154.99 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu en acier/PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572129456
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 265 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    16600 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316572129456

Aperçu

Description du fabricant
GE280TXA-2RS PALIER