Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur12 po
- Poids1.7 lb
- Largeur8 po
Détails
- Détails supplémentairesCoquille en polyester 300D avec revêtements PU et UV - Sangles autoagrippantes pour une fixation facile - Conforme au code de résistance aux flammes CPAI-84 - Taille unique - ne convient qu'au modèle 6000 . - Disponible en lime haute visibilité
- CouleurLime
- Description6098 Murs latéraux de tente escamotables en option lime
- Groupe et classeAbris
- Comprend1 panneau latéral de tente
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyester
- Gamme de produitsShax
- SérieAccessoires pour abri
- CUP_NON720476129981
Aperçu
- Les parois latérales de tente escamotables SHAX® 6098 vous permettent d’ajouter de l’intimité et de la protection contre le soleil, le vent et la pluie. Ce panneau latéral de couvercle amovible est vendu individuellement et complète tous les côtés des tentes escamotables SHAX® 6000 et 6010 , ou le côté 10ft de la tente escamotable SHAX® 6015 . Ce panneau ignifuge est fabriqué en polyester robuste de 300 deniers avec un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et des traitements UV pour une protection supplémentaire. Les sangles à boucles et à crochets faciles à utiliser fixent solidement le mur de la tente au cadre. Le tissu résistant au vent se range facilement et est renforcé aux coins pour une durabilité accrue. L’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation