Motion
62167
Bague sans clé - 1-1/4 po DI, 2 po OD, 2.5625 po LTB
N° D’ARTICLE MI06032944
N° MFR62167
Prix283.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - 1-1/4 po DI, 2 po OD, 2.5625 po LTB
N° D’ARTICLE MI06032944
N° MFR62167
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
Prix283.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    5853 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5625 po
  • Poussée transmise maximale
    4137 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2 po
  • Longueur totale
    2.5626 po
  • Poids
    1.190 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    206 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6980320UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125642
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    215 pi-lb
  • CUP_NON
    662345125642

Aperçu

Description du fabricant
6980320UP BAGUE DE TRANTORQUE 1-1/4 NON
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures