Motion
NBB-2436-10P

LITTLE GIANT
NBB-2436-10P

Camion plateforme à chargement coussiné, 24 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI06034175
N° MFRNBB-2436-10P
Prix979.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
NBB-2436-10P

Camion plateforme à chargement coussiné, 24 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI06034175
N° MFRNBB-2436-10P
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
Prix979.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    42.5 po
  • Longueur totale
    37.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    36 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    98 lb
  • Poids
    98 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues pneumatiques
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010

Aperçu

Description du fabricant
NBB-2436-10P LITTLE GIANT
  • 1500 lb Capacité
  • Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 29 au-dessus du comptoir
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • 10 Roues pneumatiques
  • Hauteur du plateau : 13.5
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis