Motion
KM1000V-10-8

INGERSOLL-RAND
KM1000V-10-8

Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 10 pi, Capacité de poids de 10 tonnes
N° D’ARTICLE MI06034209
N° MFRKM1000V-10-8
Prix8,453.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
KM1000V-10-8

Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 10 pi, Capacité de poids de 10 tonnes
N° D’ARTICLE MI06034209
N° MFRKM1000V-10-8
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
Prix8,453.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    5.3100 pi-lb
  • Taille de l’ouverture du crochet
    3.3000 po
  • Profondeur du boîtier
    7.6000 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    79.4 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Chutes de chaîne
    4
  • Matériau de la chaîne
    Électrogalvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    KM Kinetic
  • Capacité de poids
    10 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CHAÎNE KM1000V-10-8 HOMMES, CAPUCHON DE 10 TONNES
  • Construction entièrement en acier pour une durabilité exceptionnelle et un poids léger
  • Frein à cliquet double renforcé avec ressorts de cliquet de grand diamètre pour un système de freinage hautement fiable
  • Chute à chaîne simple à travers 3 tonnes métriques
  • Construction à roulement complet sur les pignons de charge et l’arbre pignon pour réduire l’effort de traction et prolonger la durée de vie
  • Chaîne électrogalvanisée de qualité supérieure 100 conçue pour une résistance exceptionnelle à la corrosion pour une durabilité accrue.
  • Loquets à crochet moulé robustes conçus pour moins de remplacements de loquet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté