Motion
250-27-0022
Lunettes de lecture de sécurité sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et enduit antiégratignures - +2.25 dioptrie
N° D’ARTICLE MI06037319
N° MFR250-27-0022
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de lecture de sécurité sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et enduit antiégratignures - +2.25 dioptrie
N° D’ARTICLE MI06037319
N° MFR250-27-0022
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
Votre prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le lecteur est offert par tranches de +0.25 dioptries et hellips, correspondant à la puissance de lecture exacte de vos lunettes personnelles.
  • Caractéristiques de confort
    Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • Description
    Le lecteur est offert par tranches de +0.25 dioptries et hellips, correspondant à la puissance de lecture exacte de vos lunettes personnelles.
  • Lentille dioptrique
    2.25
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314062476
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Co/moulé
  • CUP_NON
    616314062476

Aperçu

Description du fabricant
250-27-0022 LUNETTES ZENON Z12R
  • Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • La loupe de lecture de 28 mm de large fournit au travailleur suffisamment d’espace pour voir son travail tout au long de la journée
  • En raison de sa conception légère sans rebord et de ses branches minces et caoutchoutées, le Z12R est l’un des lecteurs les mieux adaptés sur le marché aujourd’hui
  • Branches en caoutchouc gris co-moulées pour un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 9.25 Base
  • +2.25 dioptrie
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+