Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po-11
Détails
- Description longueLa meule portative 66253344391 est dotée d’un diamètre de trou central de 5/8 po-11 et d’une meule de type 18 , adaptée aux tâches de meulage et d’enlèvement de matériaux robustes.
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.18145 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66253344391
- Type de roueType 18
Aperçu
- Un grain abrasif plus friable en zircone-alumine favorise des taux d’élimination du métal plus élevés, plus rapides et plus libres que les mélanges standard en zircone-alumine, avec une durée de vie allant jusqu’à 5X des produits d’oxyde d’aluminium
- Les technologies de liaison à la résine durables offrent une meilleure action de meulage
- Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
- Réduction de 41 % du temps de broyage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit requis pour retirer plus de produit
- Solide rapport rendement/prix