Motion
PAK792
Baume de confinement Collapse-A-Tainer® -
N° D’ARTICLE MI06038840
N° MFRPAK792
Prix1,756.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Baume de confinement Collapse-A-Tainer® -
N° D’ARTICLE MI06038840
N° MFRPAK792
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
Votre prix1,756.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    8 x 10 1 pi

Détails

  • Forme
    Rectangulaire

Aperçu

Description du fabricant
PAK792 COCHON COLLAPSUS-UN-DIVAN 10'X8'
  • Réinventé pour offrir une valeur exceptionnelle tout en conservant la qualité et la performance que vous attendez des PIG Collapse-A-Tainers
  • Aucun assemblage requis; les parois latérales pliables ont une jupe attachée avec des supports extérieurs renforcés d’aluminium qui aident les murs à rester rigides et droits
  • Peut être maintenu en place en positionnant les sacs de sable sur la jupe ou en s’enfonçant au sol à travers les œillets
  • Les côtés se replient facilement pour permettre aux transpalettes et aux chariots élévateurs à fourche d’entrer et de sortir du confinement
  • Construit en géomembrane enduite durable qui résiste aux produits chimiques, à l’abrasion et aux déchirures
  • Se plie à une taille compacte pour un transport et un rangement faciles
  • La conception en une seule pièce pratique ne nécessite aucune pièce ou aucun outil supplémentaire
  • Idéal pour une utilisation sous les réservoirs de stockage, les réservoirs fourre-tout, les réservoirs à oreiller, les palettes chargées de fûts et plus encore; entreposer dans des camions pour une intervention d’urgence en cas de fuites de réservoir dans des endroits éloignés
  • Tailles personnalisées disponibles; appelez pour plus de détails