Motion
TFP2927A

KRAFT POWER
TFP2927A

Raccord produit - Taille : 27, 780 mm de diamètre extérieur, 900 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : Délai, Montage du raccord disque, Série CCKCM
N° D’ARTICLE MI06039884
N° MFRTFP2927A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2927A

Raccord produit - Taille : 27, 780 mm de diamètre extérieur, 900 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : Délai, Montage du raccord disque, Série CCKCM
N° D’ARTICLE MI06039884
N° MFRTFP2927A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    780 mm
  • Code de taille du raccord produit
    27

Détails

  • Type de remplissage
    Retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    900 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement de disque
  • Série
    CCKCM

Aperçu

Description du fabricant
27CCKCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE